Spiraalboor lang HSS N 16,5 mm

Artikelnummer: 116700 16,5
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 341
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 16,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 341
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 16-30 graden
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 134,3 mm
Spaangroeflengte Lc 159 mm
Totale lengte L 257 mm
Morseconus MK maat 2
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116700 16,5
EAN/GTIN 4045197034311
Nummer fabrikant 116700 16,5

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

De spiraallengte is ten opzichte van DIN 345 een boorbushoogte langer. Hierdoor wordt de effectieve boordiepte niet verminderd. Speciaal behandeld oppervlak, voor verbeterde spaanafvoer.
Met aanslijping vorm A.

Voordeel:

Voor het boren met boorbussen in de gereedschapsmakerij, machinebouw en bij serieproductie. Bijzonder belangrijk bij het aanboren op een oneffen, schuin of gewelfd vlak.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor lang HSS N 16,5 mm

Spiraalboor lang HSS N 16,5 mm

op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 59,60
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
€ 55,00
op aanvraag
Op voorraad
264 stuks direct leverbaar
€ 26,30
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
€ 42,40
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 21,90
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Coating ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder zonder zonder
Schacht Morseconus Cilinderschacht Morseconus Morseconus Cilinderschacht Cilinderschacht
Snijmateriaal HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Type N N N N N N
Spaangroeflengte Lc 159 125 125 125 60 125

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen