{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 20,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 16-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 153,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 184 mm | |
Totale lengte L | 282 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116700 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197034397 | |
Nummer fabrikant | 116700 20,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N 20,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 101,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 37,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
€ 56,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 282 | 243 | 243 | 243 | 243 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Spaangroeflengte Lc | 184 | 145 | 145 | 145 | 145 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 153,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 |