{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 20,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 120 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 114,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 145 mm | |
Totale lengte L | 243 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 14,6 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,21 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116620 20,5 | |
EAN/GTIN | 4062406097165 | |
Nummer fabrikant | 116620 20,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Opboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 20,5mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
€ 37,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 56,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 101,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 282 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Spaangroeflengte Lc | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 184 mm |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,21 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 114,3 mm | 114,3 mm | 114,3 mm | 114,3 mm | 153,3 mm |