{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 28 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 120 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 128 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 170 mm | |
Totale lengte L | 291 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 19,3 mm | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,26 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116620 28 | |
EAN/GTIN | 4062406097349 | |
Nummer fabrikant | 116620 28 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Opboor HSS N 28 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 178,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 62,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 115,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 262,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 179,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Spaangroeflengte Lc | 170 | 170 | 170 | 170 | 222 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 128 | 128 | 128 | 128 | 180 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |