{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 17 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 120 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 99,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 125 mm | |
Totale lengte L | 223 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 11,9 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116620 17 | |
EAN/GTIN | 4045197033734 | |
Nummer fabrikant | 116620 17 |