{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 23 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 120 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 120,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 155 mm | |
Totale lengte L | 253 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 16 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,23 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116620 23 | |
EAN/GTIN | 4062406096403 | |
Nummer fabrikant | 116620 23 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Opboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 23mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 150,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
€ 43,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 79,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 154,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tophoek | 120 graden | 118 graden | 118 graden | 135 graden | 118 graden |
Type | N | N | N | RVS | N |
Morseconus MK maat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spaangroeflengte Lc | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 198 mm |