{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 50 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 120 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 145 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 220 mm | |
Totale lengte L | 369 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 34,5 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,41 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116620 50 | |
EAN/GTIN | 4062406097226 | |
Nummer fabrikant | 116620 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Opboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 50mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 540,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 471,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 741,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 298,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nominale ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 345 |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Tophoek | 120 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Morseconus MK maat | 4 | 4 | 4 | 4 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,41 mm/omw. | 0,32 mm/omw. | 0,32 mm/omw. | 0,32 mm/omw. |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 145 mm | 145 mm | 246 mm | 145 mm |