{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 15,25 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 120 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 97,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 120 mm | |
Totale lengte L | 218 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 11,2 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,17 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116620 15,25 | |
EAN/GTIN | 4062406097059 | |
Nummer fabrikant | 116620 15,25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Opboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 15,25mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 117,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
71,00 €
€ 41,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 48,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 100,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
286 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Type | N | N | N | N | RVS | N |
Spaangroeflengte Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |