{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 22 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 120 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 117 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 150 mm | |
Totale lengte L | 248 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 15,3 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,22 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116620 22 | |
EAN/GTIN | 4045197033833 | |
Nummer fabrikant | 116620 22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Opboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 22mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 136,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
470 stuks direct leverbaar
€ 39,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
€ 67,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 137,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 159,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 101,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Fabrieksnorm | DIN 341 |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Morseconus MK maat | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |