{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 40 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 120 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 140 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 200 mm | |
Totale lengte L | 349 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 28 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116620 40 | |
EAN/GTIN | 4062406097462 | |
Nummer fabrikant | 116620 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Opboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 40mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 346,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 156,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 285,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 449,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morseconus MK maat | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spaangroeflengte Lc | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 277 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |