{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14,75 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 120 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 91,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 114 mm | |
Totale lengte L | 212 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 10,5 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116620 14,75 | |
EAN/GTIN | 4045197033680 | |
Nummer fabrikant | 116620 14,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Opboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 14,75mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 92,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 55,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 52,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
24,10 €
€ 6,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 22,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 212 mm | 169 mm | 212 mm | 169 mm | 169 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 14,75 mm | 14,75 mm | 14,75 mm | 14,75 mm | 14,75 mm |
Tophoek | 120 graden | 118 graden | 118 graden | 130 graden | 118 graden |
Type | N | N | N | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 91,9 mm | 91,9 mm | 91,9 mm | 91,9 mm | 91,9 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |