Opboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 29,7mm

Artikelnummer: 116620 29,7
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 343
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 29,7 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 343
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 120 graden
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 3
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 130,5 mm
Spaangroeflengte Lc 175 mm
Totale lengte L 296 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 20,5 mm
Morseconus MK maat 3
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,28 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116620 29,7
EAN/GTIN 4045197033987
Nummer fabrikant 116620 29,7

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern. Robuuste spiraalboor met betere geleiding in de boring

Voordeel:

Bijzonder geschikt voor het opboren van onronde gaten. Niet in één lijn liggende boringen kunnen worden gecompenseerd.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Let op:
De desbetreffende voorboor-⌀(zie tabel) niet onderschrijden.
Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.