{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 34 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 120 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 139 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 190 mm | |
Totale lengte L | 339 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 24 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,31 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116620 34 | |
EAN/GTIN | 4062406097400 | |
Nummer fabrikant | 116620 34 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Opboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 34mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 304,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 197,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 120 graden | 118 graden | 118 graden |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,31 mm/omw. | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. |