{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 33 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 120 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 135,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 185 mm | |
Totale lengte L | 334 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 23 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116620 33 | |
EAN/GTIN | 4062406097394 | |
Nummer fabrikant | 116620 33 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Opboor HSS N 33 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 264,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 169,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 324,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Nominale ⌀ DC | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 198,5 |