{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 33 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 135,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 185 mm | |
Totale lengte L | 334 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 33 | |
EAN/GTIN | 4045197030856 | |
Nummer fabrikant | 116340 33 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 33mm
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 169,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 324,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 264,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 397 mm | 334 mm |
Nominale ⌀ DC | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Morseconus MK maat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spaangroeflengte Lc | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 248 mm | 185 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 135,5 mm | 135,5 mm | 135,5 mm | 198,5 mm | 135,5 mm |