{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 26,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 125,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 165 mm | |
Totale lengte L | 286 mm | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 26,5 | |
EAN/GTIN | 4045197030689 | |
Nummer fabrikant | 116340 26,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N 26,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 59,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E |
Spiraalhoek | 20-30 | 20-30 | 35-40 |
Type | N | N | RVS |
Spaangroeflengte Lc | 165 | 165 | 165 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |