{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 44 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 144 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 210 mm | |
Totale lengte L | 359 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,32 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 44 | |
EAN/GTIN | 4045197031037 | |
Nummer fabrikant | 116340 44 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 44mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 372,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 229,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 359 mm | 359 mm |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spiraalhoek | 20-30 graden | 20-30 graden |
Spaangroeflengte Lc | 210 mm | 210 mm |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,32 mm/omw. | 0,32 mm/omw. |