{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 81,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 182 mm | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 13 | |
EAN/GTIN | 4045197030184 | |
Nummer fabrikant | 116340 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N 13 mm
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
€ 31,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 17,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 39,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 182 | 182 | 215 |
Nominale ⌀ DC | 13 | 13 | 13 |
Spiraalhoek | 20-30 | 20-30 | 16-30 |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |
Spaangroeflengte Lc | 101 | 101 | 134 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |