{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 24,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 123,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 160 mm | |
Totale lengte L | 281 mm | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 24,5 | |
EAN/GTIN | 4045197030627 | |
Nummer fabrikant | 116340 24,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N 24,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 86,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 49,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 188,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 150,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tophoek | 118 | 118 | 135 | 120 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |