{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 35 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 137,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 190 mm | |
Totale lengte L | 339 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 35 | |
EAN/GTIN | 4045197030894 | |
Nummer fabrikant | 116340 35 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 35mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 199,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 114,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 359,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 339,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Nominale ⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Morseconus MK maat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. | 0,31 mm/omw. |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |