{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14,25 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 92,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 114 mm | |
Totale lengte L | 212 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 14,25 | |
EAN/GTIN | 4045197030238 | |
Nummer fabrikant | 116340 14,25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 14,25mm
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 49,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 21,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E |
Spaangroeflengte Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | 0,16 mm/omw. | 0,16 mm/omw. |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 92,6 mm | 92,6 mm | 92,6 mm |