{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 50 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 145 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 220 mm | |
Totale lengte L | 369 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,32 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 50 | |
EAN/GTIN | 4045197031099 | |
Nummer fabrikant | 116340 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N 50 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 471,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 741,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 298,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 540,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Norm | DIN 345 | DIN 341 | DIN 345 | DIN 343 |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 120 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,41 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 145 | 246 | 145 | 145 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |