{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 18 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 103 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 130 mm | |
Totale lengte L | 228 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 18 | |
EAN/GTIN | 4045197030382 | |
Nummer fabrikant | 116340 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 18mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 47,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 36,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
558 stuks direct leverbaar
€ 30,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
€ 32,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 228 mm | 191 mm | 191 mm | 228 mm | 191 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |