{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 19 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 106,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 135 mm | |
Totale lengte L | 233 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 19 | |
EAN/GTIN | 4045197030429 | |
Nummer fabrikant | 116340 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N 19 mm
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 50,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 76,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
430 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 29,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
€ 38,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 233 | 198 | 233 | 269 | 127 | 198 |
Norm | DIN 345 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 1897 | DIN 338 |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N | N | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 142,5 | 35,5 | 106,5 |