{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 34,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 138,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 190 mm | |
Totale lengte L | 339 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 34,5 | |
EAN/GTIN | 4045197030887 | |
Nummer fabrikant | 116340 34,5 |