Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 35,5mm

Artikelnummer: 116340 35,5
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 345
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 35,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 345
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 20-30 graden
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 136,8 mm
Spaangroeflengte Lc 190 mm
Totale lengte L 339 mm
Morseconus MK maat 4
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,25 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116340 35,5
EAN/GTIN 4045197030900
Nummer fabrikant 116340 35,5

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal behandeld oppervlak, daardoor gereduceerde oplasneiging en verbeterde spaanafvoer.
Hoogrendement-spiraalboor van topkwaliteit.
Snijdeel ≤ ⌀ 26,5 mm uit massief materiaal geslepen, > ⌀ 26,5 mm gefreesd. Daardoor hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid evenals precies geslepen punt tot ⌀ 40 mm.
Met aanslijping vorm A.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.