{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 87 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 108 mm | |
Totale lengte L | 189 mm | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 14 | |
EAN/GTIN | 4045197030221 | |
Nummer fabrikant | 116340 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
€ 32,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
641 stuks direct leverbaar
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
730 stuks direct leverbaar
€ 33,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
296 stuks direct leverbaar
€ 27,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
825 stuks direct leverbaar
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.433 stuks direct leverbaar
€ 19,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 189 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 189 mm | 160 mm |
Nominale ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Schacht | Morseconus | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Morseconus | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |