Spiraalboor HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 14mm

Artikelnummer: 114360 14
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 14 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 35-40 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 87 mm
Spaangroeflengte Lc 108 mm
Totale lengte L 160 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,2 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 114360 14
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197017208
Kopiëren
Nummer fabrikant 114360 14
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
56
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
50
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
50
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
37
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
31
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
12
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
10
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
15
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
10
Ti > 850 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
S
ISO-code:
6
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
31
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
80
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Normale kerndikte zonder kernstijging.
Precies geslepen punt.
Profielgeslepen:
hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid, boor voor de serieproductie.
Met aanslijping vorm C vanaf grootte 2,4 mm.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.