{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12,8 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 81,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,8 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114360 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197017185 | |
Nummer fabrikant | 114360 12,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 12,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 22,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 18,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 58,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 48,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | blauw |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS E |
Tophoek | 118 | 130 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 12,8 | 12,8 |