{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,2 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,2 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,13 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114360 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197016683 | |
Nummer fabrikant | 114360 6,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 6,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.339 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,43
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Coating | TiN | TiN |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 6,2 | 6,2 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Schacht-⌀ Ds | 6,2 | 6,2 |