{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 81,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 13 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114360 13 | |
EAN/GTIN | 4045197017192 | |
Nummer fabrikant | 114360 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
2.562 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 16,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.186 stuks direct leverbaar
€ 4,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.193 stuks direct leverbaar
€ 10,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.838 stuks direct leverbaar
|
|||
Coating | TiN | ongecoat | ongecoat | ongecoat | uncoated | uncoated |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | without | without |
Totale lengte L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Nominale ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Plain shank | Plain shank | Three drive flats shank |
Schacht-⌀ Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Jobber drill | Jobber drill |