{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominal ⌀ DC | 12.5 mm | |
Coating | TiN | |
Tool material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance nominal ⌀ | h8 | |
Point angle | 118 degrees | |
Helix angle | 35-40 degrees | |
Shank | Plain shank | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Through-coolant | no | |
recommended maximum drilling depth L2 | 82.3 mm | |
Flute length Lc | 101 mm | |
Overall length L | 151 mm | |
Shank ⌀ Ds | 12.5 mm | |
Feed f in steel < 500 N/mm2 | 0.2 mm/rev. | |
Colour ring | without | |
Type of product | Jobber drill |
Artikelnummer | 114360 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197017178 | |
Nummer fabrikant | 114360 12,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 12,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.755 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 15,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
||
Colour ring | without | without |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Tool material | HSS | HSS E |
Tolerance nominal ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | N |
Flute length Lc | 101 | 51 |
Shank ⌀ Ds | 12.5 | 12.5 |