{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,4 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,4 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114360 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197017000 | |
Nummer fabrikant | 114360 9,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor HSS N 9,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
463 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 35,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 29,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiN |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS E |
Tophoek | 118 | 130 |
Schacht-⌀ Ds | 9,4 | 9,4 |