{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14,5 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 92,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 114 mm | |
Totale lengte L | 169 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14,5 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114360 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197017215 | |
Nummer fabrikant | 114360 14,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 14,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 55,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 46,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 14,5 | 14,5 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Type | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 92,3 | 34,3 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |