{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 15,5 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 96,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 120 mm | |
Totale lengte L | 178 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 15,5 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114360 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197017239 | |
Nummer fabrikant | 114360 15,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 15,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 43,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 72,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 60,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Coating | TiN | TiN |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 15,5 | 15,5 |
Tophoek | 118 | 130 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 96,8 | 34,8 |