Spiraalboor HSS N 10,8 mm

Artikelnummer: 114360 10,8

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,54 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 12,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
483 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 10,8 mm
    Coating TiN
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 338
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 118 graden
    Spiraalhoek 35-40 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    aanbevolen maximale boordiepte L2 77,8 mm
    Spaangroeflengte Lc 94 mm
    Totale lengte L 142 mm
    Schacht-⌀ Ds 10,8 mm
    Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,16 mm/omw.
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 114360 10,8
    EAN/GTIN 4045197017109
    Nummer fabrikant 114360 10,8

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    56
    Aluminium > 10% Si
    N
    50
    Staal < 500 N/mm²
    P
    50
    Staal < 750 N/mm²
    P
    37
    Staal < 900 N/mm²
    P
    31
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    12
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    10
    RVS < 900 N/mm²
    M
    15
    RVS > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Normale kerndikte zonder kernstijging.
    Precies geslepen punt.
    Profielgeslepen:
    hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid, boor voor de serieproductie.
    Met aanslijping vorm C vanaf grootte 2,4 mm.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.