Spiraalboor HSS N 6,7 mm

Artikelnummer: 114360 6,7

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,60 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,67 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.882 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tool material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance nominal ⌀: h8
  • Point angle: 118

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominal ⌀ DC 6.7 mm
    Coating TiN
    Tool material HSS
    Standard DIN 338
    Type N
    Tolerance nominal ⌀ h8
    Point angle 118 degrees
    Helix angle 35-40 degrees
    Shank Plain shank
    Number of cutting edges Z 2
    Through-coolant no
    recommended maximum drilling depth L2 53 mm
    Flute length Lc 63 mm
    Overall length L 101 mm
    Shank ⌀ Ds 6.7 mm
    Feed f in steel < 500 N/mm2 0.13 mm/rev.
    Colour ring without
    Type of product Jobber drill

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 114360 6,7
    EAN/GTIN 4045197016737
    Nummer fabrikant 114360 6,7

    Toepassingstabel

    Aluminium (short chipping)
    N
    56
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Steel < 500 N/mm²
    P
    50
    Steel < 750 N/mm²
    P
    37
    Steel < 900 N/mm²
    P
    31
    Steel < 1100 N/mm²
    P
    12
    Steel < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Oil
     
    wet maximum
     

    Omschrijving

    Version:

    Standard core without core taper.
    Precision ground point.
    Profile ground:
    High concentricity and pitch accuracy, drills for series production use.
    With point geometry shape C from size 2.4 mm

    Recommendation:

    Maximum drilling depth:
    L2 = LC - 1.5 × DC.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Spiraalboor HSS N 6,7 mm

    Spiraalboor HSS N 6,7 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    3.882 stuks direct leverbaar
    vanaf 1  Stuks
    € 5,60
    vanaf 10  Stuks
    € 4,67
    Coating TiN TiN
    Through-coolant no no
    Standard DIN 338 DIN 1897
    Tool material HSS HSS E
    Point angle 118 130
    Tolerance nominal ⌀ h8 h8
    Flute length Lc 63 31

    Diensten en productadviseurs

    Formulieren

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochures

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Offertes

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen