{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,5 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 62,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114360 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197016911 | |
Nummer fabrikant | 114360 8,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor HSS N 8,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
10.254 stuks direct leverbaar
€ 6,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
259 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 22,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 75 | 37 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 62,3 | 24,3 |