Spiraalboor HSS N 8,5 mm

Artikelnummer: GG1365 8,5
Prijs instellen 20 Stuk (3,97 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
510 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 8,5 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 35-40 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 75 mm
Totale lengte L 117 mm
Schacht-⌀ Ds 8,5 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Inhoud 20
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG1365 8,5
EAN/GTIN 4045197910929
Nummer fabrikant GG1365 8,5

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
56
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
37
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
15
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met aanslijping vorm C vanaf maat 2,4 mm.
Normale kerndikte zonder kernstijging.
Precies geslepen punt.
Profielgeslepen:
Hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid.
Boor voor de serieproductie.
Als nr. 114360.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen