Spiraalboor HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 1mm

Artikelnummer: GG1365 1
Prijs instellen 20 Stuk (0,88 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 1 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 35-40 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 12 mm
Totale lengte L 34 mm
Schacht-⌀ Ds 1 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Inhoud 20
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG1365 1
EAN/GTIN 4045197910431
Nummer fabrikant GG1365 1

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
56
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
37
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
15
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met aanslijping vorm C vanaf maat 2,4 mm.
Normale kerndikte zonder kernstijging.
Precies geslepen punt.
Profielgeslepen:
Hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid.
Boor voor de serieproductie.
Als nr. 114360.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.