Spiraalboor HSS N 6,5 mm

Artikelnummer: GG1365 6,5
Prijs instellen 20 Stuk (2,67 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
396 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 6,5 mm
    Coating TiN
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 338
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 118 graden
    Spiraalhoek 35-40 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    Spaangroeflengte Lc 63 mm
    Totale lengte L 101 mm
    Schacht-⌀ Ds 6,5 mm
    Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,13 mm/omw.
    Gekleurde ring zonder
    Inhoud 20
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG1365 6,5
    EAN/GTIN 4045197910875
    Nummer fabrikant GG1365 6,5

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    56
    Aluminium > 10% Si
    N
    50
    Staal < 500 N/mm²
    P
    50
    Staal < 750 N/mm²
    P
    37
    Staal < 900 N/mm²
    P
    31
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    12
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    10
    RVS < 900 N/mm²
    M
    15
    RVS > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met aanslijping vorm C vanaf maat 2,4 mm.
    Normale kerndikte zonder kernstijging.
    Precies geslepen punt.
    Profielgeslepen:
    Hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid.
    Boor voor de serieproductie.
    Als nr. 114360.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen