Spiraalboor HSS N 6,1 mm

Artikelnummer: 114360 6,1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,32 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,43 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.396 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 6,1 mm
    Coating TiN
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 338
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 118 graden
    Spiraalhoek 35-40 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    aanbevolen maximale boordiepte L2 53,9 mm
    Spaangroeflengte Lc 63 mm
    Totale lengte L 101 mm
    Schacht-⌀ Ds 6,1 mm
    Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,13 mm/omw.
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 114360 6,1
    EAN/GTIN 4045197016676
    Nummer fabrikant 114360 6,1

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    56
    Aluminium > 10% Si
    N
    50
    Staal < 500 N/mm²
    P
    50
    Staal < 750 N/mm²
    P
    37
    Staal < 900 N/mm²
    P
    31
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    12
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    10
    RVS < 900 N/mm²
    M
    15
    RVS > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Normale kerndikte zonder kernstijging.
    Precies geslepen punt.
    Profielgeslepen:
    hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid, boor voor de serieproductie.
    Met aanslijping vorm C vanaf grootte 2,4 mm.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Spiraalboor HSS N 6,1 mm

    Spiraalboor HSS N 6,1 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    1.396 stuks direct leverbaar
    vanaf 1  Stuks
    € 5,32
    vanaf 10  Stuks
    € 4,43
    op aanvraag
    Op voorraad
    73 stuks direct leverbaar
    vanaf 1  Stuks
    € 18,48
    vanaf 10  Stuks
    € 15,40
    Coating TiN TiN
    Inwendige koeling nee nee
    Nominale ⌀ DC 6,1 6,1
    Norm DIN 338 DIN 1897
    Snijmateriaal HSS HSS E
    Type N N
    Producttype Spiraalboor Spiraalboor

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen