{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,9 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,9 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114360 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197016959 | |
Nummer fabrikant | 114360 8,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 8,9 mm
op aanvraag
Op voorraad
423 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 8,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 27,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 23,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 8,9 | 8,9 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 | 130 |
Type | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 8,9 | 8,9 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,7 | 26,7 |