Spiraalboor HSS N 3,9 mm

Artikelnummer: 114360 3,9

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,93 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,44 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
962 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 3,9 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 35-40 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 37,2 mm
Spaangroeflengte Lc 43 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 3,9 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114360 3,9
EAN/GTIN 4045197016454
Nummer fabrikant 114360 3,9

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
56
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
37
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
15
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Normale kerndikte zonder kernstijging.
Precies geslepen punt.
Profielgeslepen:
hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid, boor voor de serieproductie.
Met aanslijping vorm C vanaf grootte 2,4 mm.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS N 3,9 mm

Spiraalboor HSS N 3,9 mm

op aanvraag
Op voorraad
962 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 2,93
vanaf 10  Stuks
€ 2,44
op aanvraag
Op voorraad
566 stuks direct leverbaar
€ 0,50
op aanvraag
Op voorraad
622 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,22
vanaf 10  Stuks
€ 1,02
op aanvraag
Op voorraad
931 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 3,50
vanaf 10  Stuks
€ 2,92
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,52
vanaf 10  Stuks
€ 9,60
op aanvraag
Op voorraad
2.437 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,68
vanaf 10  Stuks
€ 1,40
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder groen zonder
Totale lengte L 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Snijmateriaal HSS HSS HSS HSS HSS E HSS
Tophoek 118 graden 118 graden 118 graden 118 graden 118 graden 118 graden
Spaangroeflengte Lc 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm
Schacht-⌀ Ds 3,9 mm 3,9 mm 3,9 mm 3,9 mm 3,9 mm 3,9 mm
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen