{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197009821 | |
Nummer fabrikant | 114020 3,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 3,9mm
op aanvraag
Op voorraad
526 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
535 stuks direct leverbaar
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.174 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.043 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,93
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.130 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | groen | zonder |
Totale lengte L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Schacht-⌀ Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |