{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197012845 | |
Nummer fabrikant | 114150 3,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 3,9
op aanvraag
Op voorraad
988 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
576 stuks direct leverbaar
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.437 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |