{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominel ⌀ DC | 8,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 62,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197013309 | |
Nummer fabrikant | 114150 8,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 8,2
op aanvraag
Op voorraad
714 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
439 stuks direct leverbaar
14,01 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
325 stuks direct leverbaar
20,41 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
569 stuks direct leverbaar
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 40,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 34,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
453 stuks direct leverbaar
€ 4,14
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ubelagt | ubelagt | TiN | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nej | nej | nee | nee | nee | nee |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 130 graden | 118 graden |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |