{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 77,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114150 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197013576 | |
Nummer fabrikant | 114150 10,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 10,8
op aanvraag
Op voorraad
255 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,49
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
€ 4,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
332 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 13,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
317 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 10,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Nominale ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |