{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 77,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197009432 | |
Nummer fabrikant | 114000 10,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS rolgewalst N 10,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 4,63
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
220 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 24,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 20,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 142 | 142 | 142 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 94 | 94 | 94 |
Schacht-⌀ Ds | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |