{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 33 mm | |
Totale lengte L | 61 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197008688 | |
Nummer fabrikant | 114000 2,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS rolgewalst N 2,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
508 stuks direct leverbaar
€ 0,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
525 stuks direct leverbaar
€ 0,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.761 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 2,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.856 stuks direct leverbaar
€ 1,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 7,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
467 stuks direct leverbaar
€ 1,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | groen | zonder |
Nominale ⌀ DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |